- トラックシート エステル帆布 平張り用 モノタロウ 21022733

 

- トラックシート エステル帆布 平張り用 モノタロウ 21022733
- トラックシート エステル帆布 平張り用 モノタロウ 21022733
モノタロウ

トラックシート エステル帆布 平張り用

(350件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合車軽トラック(軽~1t)
長さ(m)2.1
内容量1枚注文コード21022733品番-
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。

用途トラックの荷台カバー付属品ゴムバンド10本(10mm×600mm)適合車軽トラック(軽~1t)グリーン幅(m)1.8長さ(m)2.1厚さ(mm)0.5材質エステル帆布(ポリエステル+塩ビコーティング)質量(kg)2.25仕様継ぎ目なし種別平張り規格1.8m×2.1mハトメ数16材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)50.5×43ハトメ内径(Φmm)12
注意
※破損や墜落、転落などの人身事故につながる恐れがあるので、製品の懸吊り布材や墜落防止用布材、或いはハンモック等としては絶対に使用しないでください。
※破損や脱落の危険があるので、シート基材やハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置やご使用は絶対にしないでください。
※火災の恐れがあるため、火気や火花発生の可能性がある付近での使用は絶対にしないでください。60℃を超える高温物の接触は、シートの性質低下や溶断が発生する可能性があるのでご注意ください。
※物品のとがった部分や鋭利部分に接触するとシートに穴が開いたり、破損し防水性が損なわれる場合がありますのでご注意ください。
※再塗装を行った車でご使用のは仕様環境によっては表面が変色する場合がるので注意して下さい。
※長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認下さい。
※長期間日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれる事があります。
※実寸法は規格と若干異なりまた多少ばらつきがあります。
※原料サイズの都合上、継ぎ目がある場合がありますのであらかじめご了承ください。

商品説明動画

【トラックシート エステル帆布 】トラックの荷台カバーに! .
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:350
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 軽トラ荷台カバー

我が家の軽トラ荷台カバーの定番で もう何回もリピート購入しています。
見た目が良く 耐久性が有り 価格以上のお値打ち品で付属の ゴムバンドは使用せずにクッションコードを使いカッコ良くしてます。
先日 給油の際スタンドマンから こんなにきれいなカバーを付けている車は初めてだと褒められ 良い気分になってます。

2026-02-05
用途: トラックシート
株式会社大藤

2t用ダンプの荷台シート用に購入しました。
お値打ちな割にしっかりとした素材だと思います。
こまごまとした物や軽い物・急な雨の時にと思い購入しました。
付属でゴムバンドがついていますが、こちらはある程度消耗品だと思い、追加でゴムバンドも購入しました。
後は耐久性がよければいいと思います。

2026-02-26
用途: 軽トラック荷台
長野県松本工業高等学校

軽トラ(スズキキャリー)荷台に装着。大きさはジャストサイズ。帆布地で強さ防水性がありそう。
付属ゴム10本在中。好みにもよるが若干細目。

2026-01-05
用途: 軽トラの荷台カバー

ブルーシートのように変なクセも付かず扱いやすいです。
付属の平ゴムが中途半端で使いづらいので別売りの平ゴムを使っています。
ブルーシートと比べシート自体の重さがあるので張りを持たせるにはおまけの平ゴムでは無く太めの平ゴムが必要でしょう。

2026-02-21
用途: 倉庫の補修用
農・林・水産業

畑の簡易倉庫の屋根が破れてきたので補強するために丈夫なシートとして購入しました。丈夫で良いです。

2026-02-09
用途: ボンゴトラック用荷台カバー
製造業

記事が丈夫で木パレットなどの上から使用しても破れません。大変便利に使用しています。

対象商品 : 21022733
2026-01-30
用途: トラックボディーカバにしています。
ラッキーハート吉川不動産業

雨が入らず、ボディーの床が濡れず段ボール積み込みに便利である。

対象商品 : 21022733
2025-12-17
用途: テント張替に使用
Good Job建設業・工事業

生地はやわらかく扱い易いです。
値段の割に品物はしっかりしていてお買い得です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
異なるカラーのものはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2が参考にしています
2022-02-04
質問:
モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用
https://www.monotaro.com/g/00492226/

上記商品との違いを教えて下さい。
回答:
「モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用」は、ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修の高品質トラックシートになります。
また、サイズ毎に厚さや質量といった多少の違いがございます。
7が参考にしています
2022-02-04

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする