SLEML+7x60 ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎) 21027294

ロングスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
外径(Φmm)7
7
8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
40
全長(mm)97
97
46
50
60
70
63
73
93
67
77
120
80
100
150
83
103
123
85
105
125
110
130
112
132
115
135
155
225
140
175
180
230
145
200
250
刃長l(mm)60
内容量1本注文コード21027294品番SLEML+7x60
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

スクエア 右直刃 2枚刃ロング

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51全長(mm)97シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)7刃長l(mm)60外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする