EIKO(栄工舎)
ロングスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
3
4
6
8
10
12
16
20
25
32
外径(Φmm)
7.5
7.5
7.5
6.5
7
8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
40
全長(mm)
77
77
77
46
50
60
70
63
73
93
67
97
120
80
100
150
83
103
123
85
105
125
110
130
112
132
115
135
155
225
140
175
180
230
145
200
250
刃長l(mm)
40
20
30
40
60
80
100
150
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21027319
品番
SLEML+7.5x40
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
全長(mm)
77
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
7.5
刃長l(mm)
40
外径公差(mm)
0/-0.05