EIKO(栄工舎)
ロングスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
3
4
6
8
10
12
16
20
25
32
外径(Φmm)
12
12
12
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
40
全長(mm)
103
103
103
46
50
60
70
63
73
93
67
77
97
120
80
100
150
83
123
85
105
125
110
130
112
132
115
135
155
225
140
175
180
230
145
200
250
刃長l(mm)
60
20
30
40
60
80
100
150
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21027565
品番
SLEML+12x60x12
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
全長(mm)
103
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
12
刃長l(mm)
60
外径公差(mm)
0/-0.05