EIKO(栄工舎)
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
8
8
8
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)
10
8
10
12
16
20
25
32
全長(mm)
100
80
100
140
150
160
165
180
刃長l(mm)
18
10
18
20
25
30
35
40
50
60
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21028387
品番
SLEMLS+8
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
コバルトハイス
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
8
刃長l(mm)
18
外径公差(mm)
0/-0.05