EIKO(栄工舎)
HPMスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
4
4
4
3
3.5
2
2.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
70
60
70
75
80
85
90
120
135
刃長l(mm)
15
10
15
20
25
35
40
45
55
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21028755
品番
HPSLEM+4
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
HPM粉末ハイス
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
4
刃長l(mm)
15
外径公差(mm)
0/-0.05