HPSLEM+9 HPMスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎) 21028807

HPMスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)9
9
10
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)85
刃長l(mm)35
内容量1本注文コード21028807品番HPSLEM+9
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質HPM粉末ハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)9刃長l(mm)35外径公差(mm)0/-0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする