EIKO(栄工舎)
HPMスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
12
12
12
11
13
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
90
60
70
75
80
85
90
120
135
刃長l(mm)
40
10
15
20
25
35
40
45
55
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21028834
品番
HPSLEM+12
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
HPM粉末ハイス
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
12
刃長l(mm)
40
外径公差(mm)
0/-0.07