ケイワーク
KB-10 軽半長靴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21029225
品番
KB10-BK-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PVC素材の軽半長靴になります。
サイズ(cm)
26.5
色
黒
材質
PVC
形状
ミドルカット
種類
作業靴
長さ(cm)
31(26cmの場合)
標準質量(g/片足)
570(26cm)
靴タイプ
半長靴