KB10-BK-270 KB-10 軽半長靴 ケイワーク 21029234

KB-10 軽半長靴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード21029234品番KB10-BK-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PVC素材の軽半長靴になります。

サイズ(cm)27材質PVC形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)31(26cmの場合)標準質量(g/片足)570(26cm)靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする