曜日別特売
KGA7-AI-270 Kガード藍染たび 7枚コハゼ ケイワーク 21030108

KGA7-AI-270 Kガード藍染たび 7枚コハゼ ケイワーク 21030108
KGA7-AI-270 Kガード藍染たび 7枚コハゼ ケイワーク 21030108

Kガード藍染たび 7枚コハゼ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード21030108品番KGA7-AI-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

伝統の藍染生地を使用し、つま先保護用の特殊プラスチック製先芯が入った、軽量で安全性に優れた地下足袋になります。
底が抜けない様、アッパー生地にゴム底を縫い付けているので、鳶職など高所作業に最適です。
コハゼは7枚になります。

サイズ(cm)27種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)7靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21030074
2019-09-21
用途: 登山の沢登に使用
サービス業

このタビにワラジを併用して沢を登ります。最近では専用靴も有りますがやはりタビにワラジが一番です。ただ中に砂が入るといつまでも痛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする