NO973 No.973 青革手内綿レインジャー ケイワーク 21030537

No.973 青革手内綿レインジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10双)注文コード21030537品番NO973
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

親指付根に補強用の床革が付いた、青色の革手になります。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
ズレにくいマジック止めタイプ

サイズフリー全長(cm)23.5中指長(cm)9.3手の平幅(cm)11.5材質牛床皮入数(双)10材質(内部)綿布

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21030537NO97348712222NO973NO973 No.973 青革手内綿レインジャー ケイワーク 48712222No.973 青革手内綿レインジャーケイワーク1双
989
税込1,088
入数が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする