K80-AI-JEL K-80 本藍染脚絆 8枚コハゼ ケイワーク 21031194

K-80 本藍染脚絆 8枚コハゼ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ特々大
内容量1足注文コード21031194品番K80-AI-JEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伝統の藍染生地を使用した足首の保護具になります。

材質綿100%サイズ特々大長さ(cm)29.5足首周り(cm)24~25ふくらはぎ周り(cm)42.0~43.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする