曜日別特売
TEL+4x2.5 ロングテーパーエンドミル EIKO(栄工舎) 21031564

ロングテーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)8刃長l(mm)40小径(Φmm)4注文コード21031564品番TEL+4x2.5
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃

用途ロングテーパー加工材質コバルトハイス全長(mm)80シャンク径(Φmm)8小径(Φmm)4大径(Φmm)7.49刃長l(mm)40角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする