EIKO(栄工舎)
ロングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
刃長l(mm)
50
小径(Φmm)
4
注文コード
21031607
品番
TEL+4x6
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途
ロングテーパー加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
小径(Φmm)
4
大径(Φmm)
14.51
刃長l(mm)
50
角度公差
±5'