曜日別特売
TEL+4x8 ロングテーパーエンドミル EIKO(栄工舎) 21031625

ロングテーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)20刃長l(mm)60小径(Φmm)4注文コード21031625品番TEL+4x8
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃

用途ロングテーパー加工材質コバルトハイス全長(mm)110シャンク径(Φmm)20小径(Φmm)4大径(Φmm)20.87刃長l(mm)60角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする