EIKO(栄工舎)
ロングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
25
刃長l(mm)
60
小径(Φmm)
4
注文コード
21031634
品番
TEL+4x10
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途
ロングテーパー加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
25
小径(Φmm)
4
大径(Φmm)
25.16
刃長l(mm)
60
角度公差
±5'