EIKO(栄工舎)
ロングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
16
刃長l(mm)
60
小径(Φmm)
5
注文コード
21031729
品番
TEL+5x6
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途
ロングテーパー加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
小径(Φmm)
5
大径(Φmm)
17.61
刃長l(mm)
60
角度公差
±5'