曜日別特売
RM2+3.5x15 ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎) 21031914

ランナーミル(台形ランナー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)8刃長l(mm)7小径(Φmm)3.5注文コード21031914品番RM2+3.5x15
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃

用途テーパー加工材質粉末ハイス全長(mm)60シャンク径(Φmm)8小径(Φmm)3.5大径(Φmm)7.25刃長l(mm)7角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする