EIKO(栄工舎)
ランナーミル(台形ランナー用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
刃長l(mm)
9
小径(Φmm)
4.5
注文コード
21031966
品番
RM2+4.5x7
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途
テーパー加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
4.5
大径(Φmm)
6.71
刃長l(mm)
9
角度公差
±5'