曜日別特売
RM2+12x12 ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎) 21032185

ランナーミル(台形ランナー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)20刃長l(mm)25小径(Φmm)12注文コード21032185品番RM2+12x12
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃

用途テーパー加工材質粉末ハイス全長(mm)125シャンク径(Φmm)20小径(Φmm)12大径(Φmm)22.63刃長l(mm)25角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする