曜日別特売
AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド 青木製作所 21032298

 

AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド 青木製作所 21032298
AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド 青木製作所 21032298
AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド 青木製作所 21032298

キーボード収納モニタースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード21032298品番AME-DPC01B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。
モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。

ブラック総耐荷重(kg)10付属品クッション用スポンジ×4材質スチール塗装仕上げ質量(kg)2.7間口(mm)300耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする