- ソフト華 藤田製紙 21032456

ソフト華

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1200枚)注文コード21032456品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

トイレに流せます。
大判サイズだから片手で拭けます。
国産品だから安心です。
セミクレープタイプだからソフトで肌に優しいです。
クレープ(波打)が細かくなって、メーカー従来品に比べて高さが約50%コンパクトになり、持ち運びが便利になりました。

仕様コンパクト材質国産再生パルプ100%枚数1200枚ペーパー寸法(mm)160×220
注意
※一度にたくさん流すとトイレに詰まる場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21032456
2025-10-19
用途: 介護用お尻拭きに
その他業種

濡れていないお尻拭きを探していて、昔ながらのちり紙にたどり着きました。大きさもちょうどよく取りやすいのが何より使いやすいです。今後もお尻拭きと併用していきます。他のちり紙も使いましたがこちらの方が厚みがあります

2025-06-12
用途: 災害や断水時のトイレ用に考えています
フロンティア電子

トイレ用備蓄品としてロール紙も良いのですが、両手を使う事にならないかしら?どんな状況になるか分からない災害時も考え、片手でも使えるようにと幾つかの紙を試しています。このサイズを二つ折りにすれば今使っているロール紙の幅になりますし、もう少し大き目があれば良いなとも思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする