外に音を漏らさず、中に音を入れない!より薄い厚みで優れた遮音性能を発揮!
様々な生活音に対応します。
特に高音域に対しての遮音効果が高く、室内での会話やペットの鳴き声の外への音漏れや、外部からの騒音の遮断に効果があります。
遮音効果の他にも機能性が高く、高い断熱効果があり使いやすい製品です。
900Hzから8000Hzの音域をカバーします。
熱伝導率の良いPET繊維を使用しており、住宅用の高性能断熱材と同等以上の断熱性能です。
熱伝導率0.034[w/(m・k)]
着火しても燃え広がりにくい素材のため、安心して室内で使用することができます。
材質にリサイクル材を使用することで環境にも配慮した商品です。
厚さ20mmと薄く、カッターやハサミで簡単に加工できます。