carrozzeria
ドライブレコーダーユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21036209
品番
VREC-DS810DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
取付
(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°
電源
(AVケーブル)ギボシ端子形状
センサータイプ
3軸Gセンサー 2基搭載
記録方式
連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5
記録媒体
microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)
消費電流(A)
0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)
記録ファイル形式
1分/3分
音声録音
ON/OFF可能
F値
(フロント/リア)F2.0
画素数
(フロントカメラ/リアカメラ)約200万
記録画素数
(フロント/リア)1920×1080P/1280×720P
フレームレート
センサー部27.5fps/録画・再生30fps
画像補正
WDR機能
画角
(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°
画像圧縮方式
(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEG
GPS
ナビゲーション連動
注意
※本機はすべての状況において映像の記録を保証するものではありません。重大事故などで、電源が断たれた場合、映像が記録できません。また、記録されているデータが破損してしまう可能性があります。本機の故障や本機を使用することで生じた損害、および記録された映像やデータの破損による損害については一切責任を負いません。本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
※同梱のmicroSDHCカードは動作確認用で、すべての用途や環境においてデータの保存を保証するものではありません。
※本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場合については一切責任を負いません。
※各画面写真の色および仕様については実際と異なる場合があります。
※各機能の画面写真および仕様については一部開発中のモノが含まれており、実際と異なる場合があります。