曜日別特売
MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 21036489

MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 21036489
MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 21036489
MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 21036489
MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 21036489
MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 21036489
MLM002GZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 21036489

530ミリ充電式芝刈機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード21036489品番MLM002GZ
参考基準価格(税別)¥205,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能

付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)32電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
注意
※バッテリ・充電器別売り

商品説明動画

充電式芝刈機 MLM001G_002G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする