WAKI(和気産業)
EPDMゴムスポンジ グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×100
100×100
300×300
30×300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21036672
品番
HSZ-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。
耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに
厚さ(mm)
5
材質
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長