※撮影用の為、梱包している袋から取り出しております。
商品レビューを投稿する外径(Φmm)6
内容量1巻(10m)注文コード21037085品番1480-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。