曜日別特売
SO-2746 SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ 鈴木油脂工業(SYK) 21037092

SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード21037092品番SO-2746
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天然素材による高性能油吸着材キットです。
工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。
使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。
鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。

用途
オイル用。
工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。
対応オイルトラスコ品番754-6645セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個材質植物系天然繊維質量(kg)3.3吸収量37L/セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21037092
2020-06-01
用途: 工場内でいざというときの備蓄
運輸・通信業

内容物に問題はないが梱包が申しすこしコンパクトになればなおよし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする