曜日別特売
20 高引裂グレード シリコンチューブ アラム 21037137

※撮影用の為、梱包している袋から取り出しております。

20 高引裂グレード シリコンチューブ アラム 21037137
20 高引裂グレード シリコンチューブ アラム 21037137

高引裂グレード シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)5
外径(Φmm)7
内容量1巻(10m)注文コード21037137品番20
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。

用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ内径(Φmm)5外径(Φmm)7長さ(m)10材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
注意
※本製品は医療用ではございません。
※本製品の梱包は、10m巻の袋仕様になります。
※長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ロ-ラーポンプ用シリコーンチューブを推奨致します。
※スチームが通る用途には不向きです。
※物性数値は、あくまで参考値で保証するものではございません。
※10m巻仕様は、ケース梱包ではなく袋梱包になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする