※撮影用の為、梱包している袋から取り出しております。
商品レビューを投稿する外径(Φmm)9
内容量1巻(10m)注文コード21037180品番26
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。