川上産業
ピンクプチ(静防) P-d37L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
2400
1200
2400
長さ(m)
42
100
200
42
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21038465
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
2400
長さ(m)
42
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
仕様
静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗
(平面)10
11
Ω/□、(粒面)10
11
Ω/□
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500