アール・エフ・ヤマカワ
ウッドカルテシェルフⅡ5段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21038467
品番
RFMCS2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ファイルやカルテなど書類整理に便利なウッドカルテシェルフ。
棚板はすべて固定式、A4サイズを縦向きに5段収納できます。
表面はキズがつきにくい低圧メラミン化粧仕上げです。
材質
低圧メラミン木質ボード エッジ:PVC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(棚板1枚あたり)40
外寸(mm)
820×360×1850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
784×330×336
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※壁面に設置してご使用ください
※RFMCS-5の部品変更後継品です
※お客様組立商品です(2人以上で約30分)要プラスドライバー
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,710
/
税込
¥
2,981
沖縄地方
数量1につき
¥
4,330
/
税込
¥
4,763
離島
数量1以上のご注文
お送りできません