アルミス
アルミ前輪自在キャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21038668
品番
AK-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
用途
コンテナ等を運ぶ際に!
材質
アルミニウム
幅(mm)
390
質量(kg)
9
高さ(mm)
地面から荷台までの高さ:280
奥行(mm)
550
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
860
収納数
コンテナ積載数:1
タイヤタイプ
2.50-4エアータイヤ
荷台寸法(奥行)(mm)
550
注意
※自在は前輪のみです。画像にあるコンテナはついてません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500