H21B54 コレットボディ ダイヘン 21038957

コレットボディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)棒径(Φmm)3.2適合電極径(Φmm)3.2注文コード21038957品番H21B54
参考基準価格(税別)¥22,150販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。

棒径(Φmm)3.2全長(mm)47仕様ガスレンジ用適合AWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWD-17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18適合電極径(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする