曜日別特売
H21B64 コレット ダイヘン 21038975

コレット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)適合電極径(Φmm)2注文コード21038975品番H21B64
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
棒径(Φmm)2備考銅タイプ(4つ割)適合AWF-1541、AW-17、AWF-17、AW-18、AWF-1541、AWF-2041、AWX-2081、AW-26、AWF-1581、AWX-17、AWD-18、AWF-1581、AWF-2081、AWF-26、AWD-26全長(mm)50適合電極径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983812
2023-06-08
用途: ティグ溶接
アナスタージャ

値段も商品も最高です。リピートさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする