曜日別特売
H669G05 チップ ダイヘン 21039079

H669G05 チップ ダイヘン 21039079
H669G05 チップ ダイヘン 21039079

チップ

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(200個)
適合電流(A)70
内容量1セット(200個)注文コード21039079品番H669G05
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
適合機種
CT-0552、CTL-0552、CTP-0552、
CT-0701、CTL-0701、CTP-0701、CT-0702
タイプ70A用Hチップ適合電流(A)70仕様エアプラズマ中厚板切断トーチ用チップ質量(g)1チップ長さ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06984004
2021-05-24
用途: ステンレス、アルミなどの切断作業
ジャパントレードカンパニー有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

プラズマ切断のチップとしてこちらのダイヘンチップを愛用しています。
使用感も問題なく、品質も安心して使わせてもらっています。

対象商品 : 06984004
2018-09-18
用途: プラズマ切断

もう少し値段が安くならないかな、商品はダイヘンだから間違いないし。

対象商品 : 06984004
2015-11-24
用途: 切断
井澤農場

純正品と何ら変わらず使用しています。家にいても欲しい物が届くのが有難いです。

対象商品 : 06984004
2015-07-10
用途: リサイクル
株式会社豊興金属

以前から利用してます。
とてもよかったです

対象商品 : 06984004
2014-07-17
用途: 切削

問屋で買うよりお安く買えたので満足です。
メーカー品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする