曜日別特売
H839K02 チップ ダイヘン 21039438

チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
適合電流(A)50
内容量1セット(100個)注文コード21039438品番H839K02
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
タイプ50A用チップ適合電流(A)50適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201チップ長さ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする