曜日別特売
H83C00 TIG溶接用トーチキャップ ダイヘン 21039526

TIG溶接用トーチキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)サイズM注文コード21039526品番H83C00
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズM長さ(mm)88接続部ねじ3/8-32UNF質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942245
2015-05-21
用途: TIg溶接

純正だけあってちょうどよいです。 タングステンのサイズからいうとこの長さがベストだと思います。
 モノタロウシリーズでもこのサイズがあると良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする