曜日別特売
H83D00 TIG溶接用トーチキャップ ダイヘン 21039535

TIG溶接用トーチキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)サイズS注文コード21039535品番H83D00
参考基準価格(税別)¥11,850販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
サイズS長さ(mm)24接続部ねじ3/8-32UNF質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942245
2015-05-21
用途: TIg溶接

純正だけあってちょうどよいです。 タングステンのサイズからいうとこの長さがベストだと思います。
 モノタロウシリーズでもこのサイズがあると良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする