U608N02 ノズル No.10 ダイヘン 21041030

ノズル No.10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード21041030品番U608N02
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00、バッフル:U2437H01長さ(mm)70高さ(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする