曜日別特売
P118 ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 21041337

P118 ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 21041337
P118 ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 21041337

ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21041337品番P118
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

マイクロファイバーとスポンジがドッキング!
あらゆるコーティング施工車にやさしいプレミアムマイクロファイバーと保水力にすぐれたスポンジが1つになりました。
2.1ミクロンのキメ細かいの超極細繊維が、コーティング被膜を傷めずやさしく洗車!
さらに、ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。
また、新開発の内部スポンジは保水力にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられるから作業性抜群です。

用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×58危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする