P179 カッパの足トレイル PROSTAFF(プロスタッフ) 21041364

 

P179 カッパの足トレイル PROSTAFF(プロスタッフ) 21041364
P179 カッパの足トレイル PROSTAFF(プロスタッフ) 21041364

カッパの足トレイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)約25~28
ブラウン
内容量1個注文コード21041364品番P179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

雨の日に、靴の上からそのまま履ける携帯用長靴です。
内側はフラップ付きのため水濡れを効果的に防ぎ、水・泥・雪などから大切な靴を守ります。
また、カップ型ソールを採用し、歩行時のズレや擦れに強く丈夫になりました。
靴底の凹凸加工により泥・砂利道も滑りにくく、靴とのフィット感と歩きやすさをアップするゴムバンド、さらに、夜間も安全に歩行できる反射シート付き。
アウトドア、レジャー等のイベント時、洗車やガーデニング、自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨・雪道等、様々なシーンで活躍します。
性別を問わないダークカラーで普段使いにも最適。

ブラウンサイズL質量(g)365サイズ(cm)約25~28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×170×50材質(先芯)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする