HM2219-BR HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小 KH(基陽) 21045562

HM2219-BR HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小 KH(基陽) 21045562
HM2219-BR HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小 KH(基陽) 21045562
HM2219-BR HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小 KH(基陽) 21045562
HM2219-BR HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小 KH(基陽) 21045562
HM2219-BR HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小 KH(基陽) 21045562

HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード21045562品番HM2219-BR
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

摩擦に強く、破れにくい、耐久性に優れた腰袋です。
柔軟性に優れ、手にやさしい生地を使用しています。
カジュアルな素材感でお仕事でもオフタイムでもお使いいただけます。
ブラック・ネイビー・ブラウンの3色展開です。
マチがゆったりしたタイプで収納力があります。

用途あらゆる職人の腰道具入れに。材質綿とポリエステルの混紡綿ブラウン仕様ウエストバッグ。ポケット2段タイプ。紺色トラスコ品番770-7720幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)175マチ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする