FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747

FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747
FMC-0004 ハイチェスト  ラック付き 4段  北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き ジェイケイ・プラン 21045747

ハイチェスト ラック付き 4段 北欧 脚付き サイドボード 奥行35.5cm 引き出し付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21045747品番FMC-0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

落ち着いたブラウンとブラックの組み合わせがモダンな印象を与える、北欧テイストシリーズ”Fresser”。シンプルなスリムチェストラック。
4段のチェストにオープンラックが付いたスリムチェストラック。
シンプルなデザインながら、飾るもので個性を演出できます。

仕様
背面化粧あり
・可動棚:1枚
・アジャスター付き
・合計1500Wの2口コンセント付き
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[脚]スチール(粉体塗装)
幅(mm)555ブラウン×ブラック高さ(mm)1295奥行(mm)355コード長さ(cm)180組立時間50分(目安/大人2人:お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする