FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896

FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896
FAP-0031 リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め ジェイケイ・プラン 21045896

リビングチェスト 4段 小さめ スリム コンパクト おしゃれ Pico 低め

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ナチュラル
内容量1台注文コード21045896品番FAP-0031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのチェスト。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
一番上の引き出しは印鑑やメモ帳など小物の収納におすすめ。
下3段の引き出しはDVDも入る深型設計。
引き出しを取り外してオープンタイプのラックとして使用することも可能です。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[脚]天然木
付属品六角レンチ仕様背面化粧有り脚裏フェルト付き幅(mm)300ナチュラル高さ(mm)735奥行(mm)320組立時間60分(目安/大人2人:お客様組立)
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする