曜日別特売
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027

FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027
FWD-0208 パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プラン 21046027

パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト×ダークブラウン
内容量1台注文コード21046027品番FWD-0208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

縦置きも横置きも自由自在に設置できるパソコンデスク。
シンプルになりがちなデスク周りにアクセントをつけるウェーブデザイン。
機能性とデザイン性を高次元で両立。
好みに合わせて、イス仕様のハイタイプ、座仕様のロータイプに設定可能。
天板も含めて全ての棚が可動式だから、さらに細かく微調整可能。
縦に積み重ねても、横に並べてもOKなので、お部屋の空間や好みに合わせて自由にレイアウトできます。
可動式の棚だから、収納物に合わせて調整できるので、デスク周りの小物などもこの商品一つですっきり収納できます。
自由な機能と、特徴的なウェービーな側板デザインが上手く融合し、機能性とデザイン性を高次元で両立しました。

仕様
棚:5枚(組立時にお好みの位置で設置可能)
・背面化粧あり
材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[側板・スライド前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
ホワイト×ダークブラウン幅(mm)600高さ(mm)1500奥行(mm)410組立時間30分(目安/大人2人:お客様組立)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×410×1500
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする