7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138
7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138
7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138
7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138
7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138
7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138
7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138
7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー 21046138

玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード21046138品番7263
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。

用途
コンパネ・集成材・一般木材・角材など
刃長(mm)300トラスコ品番769-1769材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂全長(mm)470質量(g)160刃ピッチ(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする