曜日別特売
87103 KO仕上げゴム 削(サク)ショート スーパーハード70 尾崎亀商店 21046140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO仕上げゴム 削(サク)ショート スーパーハード70

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1本注文コード21046140品番87103
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのスーパーハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!!
天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!!
尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!

用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#70長さ(mm)465幅(mm)80厚さ(mm)5緑色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする