曜日別特売
NT397L カーペットタイルNT350L サンゲツ 21046716

※色見本

NT397L カーペットタイルNT350L サンゲツ 21046716
NT397L カーペットタイルNT350L サンゲツ 21046716

カーペットタイルNT350L

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード21046716品番NT397L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

用途
通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039その他ケース売りもありますNT397L品番NT397Lタイプラインサイズ(cm)50×50シリーズNT350L材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35013657
2017-04-22
用途: 張り替え用に。
製造業

迅速な対応で、満足しています。
1枚から 購入できた事も 良かったです。

対象商品 : 35013632
2015-01-18
用途: 事務所床

床全面に敷き詰めではありませんが、ズレルこともなく満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35013641
2015-02-24
用途: 店舗の床

予想通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35013623
2013-07-26
用途: 事務所の床に使用してます。

防炎なので熱の伝わりを緩和してくれてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする